DIN435 ÜH 13.5 ST Scheibe, vierkant, keilförmig 14 %, für Doppel-T-Träger
Scheiben, DIN 435, vierkant
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CAROSI13,5
Rubix:525786
Hersteller:000435.00000.0140.000
EAN:4043952072219


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 13,5 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 435 |
Produktdetails : DIN435 ÜH 13.5 ST Scheibe, vierkant, keilförmig 14 %, für Doppel-T-Träger
DIN 435 Stahl Scheiben,vierkant,keilförmig 14 % für Doppel-T-Träger Abmessung: 13,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2010 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 13,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 435 |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Typ | m12 din 435 scheibe 13.5mm vierkant keilförmig doppel-t-träger |
| Stärke | 6,2 mm |
| Zolltarifcode | 73182200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,97 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
21,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen