Referenzen
Metabo:903019352
Rubix:2450371
Hersteller:903019352
Produktdetails : 8810300035 Adapter C-Anschluss für PS 17000 SN Metabo
Storzkupplung 1 1/2" mit Rohr
Produkteigenschaften:
• Zum Anschluss von Schmutzwasser-Tauchpumpen an Ablaufschläuche mit C-Storzkupplung
Bestehend aus:
• Storz-Kupplung, C=2" x 1 1/2" IG
• Rohrnippel, 1 1/2" AG x 1 1/2" AG - 100 mm, für DP 28-10 S Inox
• Rohrnippel, 1 1/2" AG x 1 1/2" AG - 300 mm, für PS 17000 SN, PS 18000 SN
Storzkupplung 1 1/2" mit Rohr
Zum Anschluss von Schmutzwasser-Tauchpumpen an Ablaufschläuche mit C-Storzkupplung
Bestehend aus:
Storz-Kupplung, C=2" x 1 1/2" IG
Rohrnippel 1 1/2" AG x 1 1/2" AG
Produkteigenschaften:
Bestehend aus:
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

