• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Handwerkzeuge(20.270)
    • Elektrowerkzeuge(2.990)
    • Pneumatikwerkzeuge(242)
    • Spezialwerkzeuge(2.403)
    • Verschiedene Werkzeuge(101)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.459)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Tragbares Elektrowerkzeug(2.084)
    • Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p(906)
    Siehe Elektrowerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Elektrowerkzeuge
    4. Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile e/p
    5. Zubehör für Elektrowerkzeug
    6. Tragbares Elektrowerkzeug - Sonstiges Zubehör
    7. 4001002205 Prismabacken-Set

    4001002205 Prismabacken-Set

    Tragbares Elektrowerkzeug - Sonstiges Zubehör Fein

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Fein:115812 R222
    Rubix:3973347
    Hersteller:115812 R222
    EAN:4014586992983
    brand logo

    Produktdetails : 4001002205 Prismabacken-Set


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    122,55 € exkl. MwSt.
    / Stück
    145,83 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    866791 SDS-Plus Spitzmeissel spiralgeformte Spitze 250mm652530 SDS-Plus Spitzmeissel 14mm Durchmesser28368 Kontaktarm für Feilenbandmaschine652531 SDS-Max Spitzmeissel 18mm Durchmesser8112000325 Kabelbügel PRO EPB-168112000015 Mauernutfräse GNF 65 A2604730001 Kette f. Bosch-Kettensäge, 400mm2605190266 Filterdeckel Micro, Deckel zu Staubbox HW3 kpl.97x260mm2608639027 Stempel f. Geradschnitt GNA 168110101335 Wasserflaschenadapter LX000000048110101035 Tiefziehteil f. MAKPAC passend zu GA041G8112000300 Rohrclip PRO EPC-202608597671 Betonbohr CYL-3, Silver 16x100x160mm d 12,3mm 1-Pck9769960025 Breitmeißel SDS-Plus Premium SLEDGE 250x40mm9769960035 Meißelset SDS-Plus 3-teilig 250mm Spitz-,Flach,Breitmeißel
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap