Referenzen
Metabo:4001784030, 8110400745
Rubix:2913928
Produktdetails : 8110400745 Metaboxx 145L für BS L / BS LT / SB L / SB LT , 18V
metaBOX Systemkoffer mit Einsatz
Produkteigenschaften:
• Intelligentes Transport- und Aufbewahrungssystem für mobiles Arbeiten
• Extrem robust und bruchsicher durch Material und Formgebung für maximale Belastbarkeit
• Optimaler Schutz von Maschinen und Zubehör gegen Schmutz und Feuchtigkeit (IP43)
• Schnelles und einfaches Stapeln und Koppeln der Boxen in allen Systembreiten
• Eine Box im Stapel kann einfach geöffnet werden ohne diese zu entkoppeln
• Komfortabler Frontgriff für körpernahes Tragen und breiter Deckelgriff zum Tragen von mehreren Boxen im Stapel
• Max. Traglast Deckel: 125 kg
• Material: ABS
Lieferumfang: metaBOX, Rippenlayout
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metabox 145 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

