27-607-8 GRÜN Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr Hycron

ActivArmr® Hycron® 27-607

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:27-607-08
Rubix:2711014
Hersteller:27607080
EAN:10076490498822
27-607-8 GRÜN Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr Hycron
brand logo

Technische Zusammenfassung

Größe8
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 27-607-8 GRÜN Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr Hycron


Der ActivArmr® Hycron® 27-607 Schutzhandschuh von Ansell ist eine besonders robuste Lösung für anspruchsvolle Anwendungen in der Schwerindustrie. Dank einer exklusiven Nitrilformulierung bietet der Handschuh eine dreimal höhere Abriebfestigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Lederhandschuhen. Er gewährleistet zuverlässigen Schutz vor Ölen und Schmierstoffen und überzeugt gleichzeitig durch hohe Flexibilität und Tragekomfort – ermöglicht durch ein weiches Baumwoll-Jersey-Futter. Die silikonfreie Zusammensetzung macht ihn ideal für den Einsatz in der Metallverarbeitung sowie im Motorenbau.

Eigenschaften:
Dieser vielseitige Arbeitshandschuh kombiniert mechanische Widerstandsfähigkeit, Tragekomfort und Langlebigkeit. Die 3/4-Nitrilbeschichtung schützt effektiv vor mechanischen Risiken und bleibt dabei beweglich genug für repetitive Arbeitsabläufe. Das innenliegende Jerseyfutter aus Baumwolle nimmt Feuchtigkeit auf und sorgt für ein gepolstertes Griffgefühl, wodurch die Handermüdung reduziert wird. Die latexfreie und silikonfreie Verarbeitung eignet sich besonders für sensible Anwender sowie für Einsatzbereiche, in denen eine Kontaminationsfreiheit gefordert ist. Die Sicherheitsstulpe schützt das Handgelenk zusätzlich und ermöglicht ein einfaches, sicheres An- und Ausziehen. Die griffige Beschichtung unterstützt das sichere Handling von rutschigen Bauteilen und trägt zur Arbeitssicherheit bei. Auch nach mehreren Waschgängen bei 40 °C behält der Handschuh seine Schutzeigenschaften – eine langlebige und wirtschaftliche Lösung für industrielle Umgebungen.

Spezifikationen:
• Beschichtung: 3/4-Nitrilbeschichtung
• Ausführung: geschnitten und genäht
• Stulpe: Sicherheitsstulpe
• Farbe: Blau
• Länge: 246 bis 272 mm
• Frei von Latex und Silikon
• Waschbar bei 40 °C
• Antistatisch

Normen:
• EN 388 – Schutz vor mechanischen Risiken
• EN ISO 21420 – Allgemeine Anforderungen an Schutzhandschuhe
• CE Kategorie II
• REACH-konform

Markeninformationenl:
Ansell ist ein weltweit führender Anbieter persönlicher Schutzausrüstung mit Spezialisierung auf Handschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitslösungen. Seit der Gründung im Jahr 1905 steht Ansell für Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit. Die Produkte werden für industrielle Anwendungen, Gesundheitswesen und Lebensmittelindustrie entwickelt und erfüllen höchste Sicherheitsstandards. Mit Fokus auf nachhaltige Herstellungsverfahren und fortschrittliche Technologien bietet Ansell optimalen Schutz, hohen Komfort und exzellente Fingerfertigkeit – und trägt damit zur Effizienz und Sicherheit seiner Kunden bei.

Stärken

• Hochabriebfeste Nitrilbeschichtung – ideal für anspruchsvolle Arbeiten
• Dreifach höhere Haltbarkeit gegenüber Standard-Lederhandschuhen
• Effektiver Schutz vor Öl und Fett
• Weiches Jerseyfutter für hohen Tragekomfort
• Gute Schweißaufnahme – reduziert Feuchtigkeit im Handschuh
• Silikonfrei – geeignet für empfindliche Prozesse
• Latexfrei – auch für Allergiker geeignet
• Sicherheitsstulpe schützt das Handgelenk
• Wiederverwendbar, waschbar bei 40 °C

Anwendungen

• Handhabung von Blechen und Metallplatten
• Montage- und Umformungsarbeiten in der Metallverarbeitung
• Druckgussverfahren
• Nachbearbeitung von Strukturbauteilen
• Komponentenmontage und Kabelbündelung
• Sichtprüfung und Gerätezusammenbau
• Ideal für Automobilindustrie, Metallverarbeitung und Schwerindustrie
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht96 g
Größe8
Beschichtung der Handschuhenitril
Abriebwiderstandswert4
Hauptmaterialbaumwolle
Werkstoffbaumwolle
3,70 exkl. MwSt.
/ Paar
4,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

Hauptmaterial