BATA HALBSCHUH ENDURO ACT 116 42 W S3, Schnürsenkel, schwarz, Vollnarbleder, Weite W
ACT 116
Siehe technische InformationenReferenzen
Bata:C3SM0PE1210-42W
Rubix:3089523
Hersteller:C3SM0PE1210-42
EAN:8712843582774

Produktdetails : BATA HALBSCHUH ENDURO ACT 116 42 W S3, Schnürsenkel, schwarz, Vollnarbleder, Weite W
Der ACT116 ist ein schwarzer, niedriger ESD-Sicherheitsschuh. Dieses Modell hat eine Stahlkappe und eine Stahlzwischensohle, die den Fuß vor scharfen Gegenständen schützt, die die Sohle des Schuhs durchdringen können. Das Textilfutter des ACT116 ist mit der Bata Cool Comfort®-Technologie ausgestattet, die für ein weiches, trockenes und frisches Gefühl sorgt. Dieses Modell fällt in die Sicherheitskategorie S3.
Stärken
- Rutschfest; antistatisch
- stoßdämpfend
- herausnehmbare Einlegesohle
- atmungsaktive Materialien
- Möglichkeit mehrerer Weiten
- Möglichkeit verschiedener Sohlenarten
- Walkline2.0 Inside®
- stoßdämpfend
- herausnehmbare Einlegesohle
- atmungsaktive Materialien
- Möglichkeit mehrerer Weiten
- Möglichkeit verschiedener Sohlenarten
- Walkline2.0 Inside®
Anwendungen
- Automobilindustrie
- Lebensmittel und Getränke
- Bauwesen
- Chemie
- Logistik und Transport
- Elektrizität
- Landwirtschaft
- Schwerindustrie
- Leichtindustrie
- Lebensmittel und Getränke
- Bauwesen
- Chemie
- Logistik und Transport
- Elektrizität
- Landwirtschaft
- Schwerindustrie
- Leichtindustrie
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 42 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
78,96 € exkl. MwSt.
/ Paar
93,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
EU Schuhgröße
42
