ESD-Schuh GISS 886003, EU Schuhgröße: 42 | Farbe: Braun | Schafthöhe: Hoch
KALAON ESE S3 SRC CI-SCHUH
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:886003
Rubix:3238346
Hersteller:886003
EAN:3660338392382

Dokumente
Produktdetails : 886003 KALAON S3 GR. 42 BRAUN Stiefel Volleder Aluminiumkappe Infinergy ESD SRC
Die Sicherheitsschuhe Kalaon S3S CI FO SR der Marke GISS wurden entwickelt, um optimalen Schutz mit hohem Tragekomfort zu verbinden. Dank hochwertiger Materialien und einer durchdachten Konstruktion sind sie ideal für lange Arbeitstage in industriellen Umgebungen geeignet.
Eigenschaften:
Die Kalaon-Sicherheitsschuhe verfügen über ein wasserabweisendes Pull-up-Leder, das sowohl strapazierfähig als auch flexibel ist und zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit bietet. Das atmungsaktive Innenfutter mit Air-Tunnel-Technologie fördert die Luftzirkulation und hält die Füße trocken. Eine perforierte Aluminiumkappe in Kombination mit einer atmungsaktiven Membran reduziert Wärmestau. Die Einlegesohle aus Memory-Foam passt sich individuell an, sorgt für optimale Dämpfung und eine gleichmäßige Gewichtsverteilung.
Die leichte, metallfreie Durchtrittsohle bietet Flexibilität und maximale Sicherheit, während die thermische Isolierung den Einsatz bei Temperaturen unter 10 °C ermöglicht. Die weiche PU-Zwischensohle mit BASF Infinergy®-Technologie sorgt für hervorragende Energierückgabe. Die verschleißfeste PU-Laufsohle ist öl- und kraftstoffbeständig, antistatisch sowie rutschhemmend.
Spezifikationen:
• Obermaterial: wasserabweisendes Pull-up-Leder
• Innenfutter: atmungsaktiver Air-Tunnel
• Schutzkappe: perforiertes Aluminium mit atmungsaktiver Membran, 200 Joule
• Einlegesohle: Memory-Foam, ergonomisch und dämpfend
• Durchtrittsohle: leichte, flexible Metallfrei-Technologie
• Zwischensohle: PU expandiert + BASF Infinergy®
• Laufsohle: abriebfester PU, rutschfest, kraftstoffbeständig, antistatisch
• Schnürsenkel: hochfester Polyamid
• Gewicht: 664 g (Größe 42, pro Schuh)
• Leistenweite: 11
• Erhältlich in zahlreichen Größen
• ESD-zertifiziert, für EPA-Zonen geeignet
Normen:
Die GISS Kalaon Sicherheitsschuhe sind CE-zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Sie erfüllen die Anforderungen der Norm EN ISO 20345 mit Schutzklasse S3S CI FO SR. Damit sind sie resistent gegen Durchtritt, bieten Kälteschutz, sind beständig gegen Kraftstoffe sowie Rutschgefahren. Zusätzlich entspricht das Modell der Norm EN 61340-4-3, Klimaklasse 1, und ist ESD-zertifiziert – ideal für Arbeitsbereiche mit elektrostatischer Entladungsgefahr (EPA, ATEX).
Markeninformationen:
GISS ist seit über 25 Jahren eine etablierte europäische Marke für Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Ursprünglich in Frankreich gegründet, betreut GISS heute rund 40.000 Kunden europaweit. Mit über 650 Niederlassungen in 22 Ländern setzt die Marke auf hochwertige Materialien, strenge Zertifizierungen und technisches Know-how – ein verlässlicher Partner für industrielle Sicherheit.
Eigenschaften:
Die Kalaon-Sicherheitsschuhe verfügen über ein wasserabweisendes Pull-up-Leder, das sowohl strapazierfähig als auch flexibel ist und zuverlässigen Schutz vor Feuchtigkeit bietet. Das atmungsaktive Innenfutter mit Air-Tunnel-Technologie fördert die Luftzirkulation und hält die Füße trocken. Eine perforierte Aluminiumkappe in Kombination mit einer atmungsaktiven Membran reduziert Wärmestau. Die Einlegesohle aus Memory-Foam passt sich individuell an, sorgt für optimale Dämpfung und eine gleichmäßige Gewichtsverteilung.
Die leichte, metallfreie Durchtrittsohle bietet Flexibilität und maximale Sicherheit, während die thermische Isolierung den Einsatz bei Temperaturen unter 10 °C ermöglicht. Die weiche PU-Zwischensohle mit BASF Infinergy®-Technologie sorgt für hervorragende Energierückgabe. Die verschleißfeste PU-Laufsohle ist öl- und kraftstoffbeständig, antistatisch sowie rutschhemmend.
Spezifikationen:
• Obermaterial: wasserabweisendes Pull-up-Leder
• Innenfutter: atmungsaktiver Air-Tunnel
• Schutzkappe: perforiertes Aluminium mit atmungsaktiver Membran, 200 Joule
• Einlegesohle: Memory-Foam, ergonomisch und dämpfend
• Durchtrittsohle: leichte, flexible Metallfrei-Technologie
• Zwischensohle: PU expandiert + BASF Infinergy®
• Laufsohle: abriebfester PU, rutschfest, kraftstoffbeständig, antistatisch
• Schnürsenkel: hochfester Polyamid
• Gewicht: 664 g (Größe 42, pro Schuh)
• Leistenweite: 11
• Erhältlich in zahlreichen Größen
• ESD-zertifiziert, für EPA-Zonen geeignet
Normen:
Die GISS Kalaon Sicherheitsschuhe sind CE-zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Sie erfüllen die Anforderungen der Norm EN ISO 20345 mit Schutzklasse S3S CI FO SR. Damit sind sie resistent gegen Durchtritt, bieten Kälteschutz, sind beständig gegen Kraftstoffe sowie Rutschgefahren. Zusätzlich entspricht das Modell der Norm EN 61340-4-3, Klimaklasse 1, und ist ESD-zertifiziert – ideal für Arbeitsbereiche mit elektrostatischer Entladungsgefahr (EPA, ATEX).
Markeninformationen:
GISS ist seit über 25 Jahren eine etablierte europäische Marke für Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Ursprünglich in Frankreich gegründet, betreut GISS heute rund 40.000 Kunden europaweit. Mit über 650 Niederlassungen in 22 Ländern setzt die Marke auf hochwertige Materialien, strenge Zertifizierungen und technisches Know-how – ein verlässlicher Partner für industrielle Sicherheit.
Stärken
• Hervorragende Atmungsaktivität durch perforierte Schutzkappe, Air-Tunnel-Futter und Memory-Foam-Sohle
• Maximale Sicherheit bei voller Flexibilität dank metallfreier Durchtrittsohle
• Effektive Kälteisolierung für Einsätze bei Temperaturen unter 10 °C
• Hohe Beständigkeit gegen Abrieb, Öle, Kraftstoffe und elektrostatische Entladungen
• Maximale Sicherheit bei voller Flexibilität dank metallfreier Durchtrittsohle
• Effektive Kälteisolierung für Einsätze bei Temperaturen unter 10 °C
• Hohe Beständigkeit gegen Abrieb, Öle, Kraftstoffe und elektrostatische Entladungen
Anwendungen
Die hohen Sicherheitsschuhe Kalaon eignen sich besonders für den Einsatz in Logistiklagern, auf Baustellen, in der technischen Instandhaltung, in der Chemieindustrie sowie in sensiblen EPA- und ATEX-Zonen. Dank der rutschhemmenden und kraftstoffbeständigen Laufsohle sind sie ideal für glatte und anspruchsvolle Böden. Die thermische Isolierung macht sie zudem zur optimalen Wahl für kalte oder unbeheizte Arbeitsumgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 42 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | braun |
| Hauptmaterial | leder |
| Metallfrei | nein |
| Mittelfußschutz | nein |
| Sicherheitskategorie | s3 src |
| Rutschfestigkeit | ja |
| Werkstoff | wasserabweisendes pull-up-leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,63 € exkl. MwSt.
/ Paar
122,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
42