885908 CALAYO S1P GR. 43 SCHWARZ-ORANGE Halbschuh Textilgewebe Fiberglaskappe ESD SRA HRO

CALAYO ESE S1P HRO SRA-SCHUH

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

GISS:885908
Rubix:3040219
EAN:3660338391507
885908 CALAYO S1P GR. 43 SCHWARZ-ORANGE Halbschuh Textilgewebe Fiberglaskappe ESD SRA HRO
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

EU Schuhgröße43
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 885908 CALAYO S1P GR. 43 SCHWARZ-ORANGE Halbschuh Textilgewebe Fiberglaskappe ESD SRA HRO


Die Calayo ESD Sicherheitsschuhe von GISS sind speziell entwickelt, um in trockenen Arbeitsumgebungen leichten Schutz und langanhaltenden Tragekomfort zu bieten. Diese leichten, atmungsaktiven und komplett metallfreien Sicherheitsschuhe vereinen hohen Schutzstandard mit maximaler Funktionalität.

Eigenschaften:
Die Calayo Arbeitsschuhe sind ideal für trockene Industrieumgebungen konzipiert. Das strapazierfähige 3D-Textil-Obermaterial in Kombination mit einem atmungsaktiven Futter sorgt für optimale Luftzirkulation. Eine Glasfaser-Sicherheitskappe schützt zuverlässig vor Stoßeinwirkungen, ohne das Gewicht zu erhöhen. Die flexible, metallfreie Durchtrittschutzsohle gewährleistet Sicherheit und unterstützt ein natürliches Abrollverhalten. Dank der dreifach verdichteten Laufsohle mit IMPULSE.FOAM®-Technologie profitieren Anwender von hohem Komfort und effizienter Energierückgabe. Die elektrostatische Entladung (ESD) schützt sensible Bauteile und verhindert Explosionsrisiken in trockener Atmosphäre.

Spezifikationen:
• Obermaterial: langlebiges, hoch atmungsaktives 3D-Textil
• Futter: funktional, atmungsaktiv
• Schutzkappe: Glasfaser
• Durchtrittschutz: mehrlagiges Textil, metallfrei
• Zwischensohle: IMPULSE.FOAM® Doppel-Schicht
• Laufsohle: rutschfest, hitzebeständig bis 300 °C
• Einlegesohle: anatomisch geformt, feuchtigkeitsregulierend, rutschhemmend
• Energierückgabe: 55 %
• Gewicht: 670 g (pro Schuh, Größe 42)
• Breite Größenauswahl verfügbar
• ESD-zertifiziert für EPA-Bereiche

Normen:
• EU-Verordnung (2016/425) für persönliche Schutzausrüstung (CE-Kennzeichnung)
• EN ISO 20345: S1P HRO SRA
• EN 61340-4-3 (ESD-Schuh, Klimaklasse 1)

Markeninformationen:
GISS wurde vor über 25 Jahren in Frankreich gegründet und zählt heute zu den führenden europäischen Anbietern im Bereich Persönliche Schutzausrüstung (PSA). Mit fast 40.000 Kunden in ganz Europa unterstützt GISS Industrieunternehmen zuverlässig beim Schutz ihrer Mitarbeiter. Die Marke setzt auf hochwertige Materialien, Kooperationen mit Top-Lieferanten und erfüllt strengste europäische Normen. Das Produktsortiment deckt sämtliche Bereiche der Arbeitssicherheit ab: Kopfschutz, Augenschutz, Atemschutz, Handschutz, Fußschutz, Körperschutz sowie Absturzsicherung.

Stärken

• Lang anhaltender Komfort: IMPULSE.FOAM®-Technologie für optimale Dämpfung und 55 % Energierückgabe
• Hohe Atmungsaktivität: Obermaterial und Futter aus Textil für effektive Belüftung in trockenen Einsatzbereichen
• Umfassender Schutz: Glasfaser-Sicherheitskappe und textile Durchtrittschutzsohle
• Hitzebeständigkeit: Außensohle wirksam bis 300 °C
• Zuverlässige ESD-Funktion: zertifiziert nach Klimaklasse 1 – auch in sehr trockenen Umgebungen

Anwendungen

Die Calayo Halbschuhe sind die optimale Wahl für trockene Industrieumgebungen, in denen mechanische, thermische und elektrostatische Risiken bestehen. Sie eignen sich ideal für die Elektronikfertigung, Logistikzentren, Druckereien sowie die verarbeitende Industrie. Dank der metallfreien Konstruktion und der ESD-Ableitfähigkeit sind sie perfekt einsetzbar in sensiblen Bereichen mit Gefahr elektrostatischer Entladung oder explosionsgefährdeter Atmosphäre.
brand logo
brand logo
brand logo

Technische Informationen


Attribute
EU Schuhgröße43
Schafthöheniedrig
Farbeschwarz
Hauptmaterialtextil
Metallfreija
Mittelfußschutznein
Sicherheitskategories1p
Rutschfestigkeitja
Werkstoff3d-textilgewebe
82,03 € exkl. MwSt.
/ Paar
97,62 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen

EU Schuhgröße

43