MC75EUM-3 Klein-Stossdämpfer selbsteinstellend

ACE Klein-Stoßdämpfer selbsteinstellend

Siehe technische Informationen
Referenzen
ACE:MC75EUM-3
Rubix:44165
Hersteller:MC75EUM-3
EAN:4049012003155
MC75EUM-3 Klein-Stossdämpfer selbsteinstellend
Technische Zusammenfassung
Typmc
Hub10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MC75EUM-3 Klein-Stossdämpfer selbsteinstellend


ACE Klein-Stoßdämpfer der Serie MC5 bis MC75 sind durch ihre kleine Bauform (Außengewinde M5 bis M12) besonders geeignet für den Einbau in kleine Handhabungsmodule, Linearschlitten oder Schwenkeinheiten. So kann bei einem Linearmodul durch Verwendung eines Dämpfers dieser Serie die Verfahrgeschwindigkeit um ein Vielfaches gesteigert werden und das bei einer gleichzeitigen Reduzierung der Materialbelastung. Dies bedeutet:. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Klein-Stoßdämpfer MC, selbsteinstellend

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht30 g
Typmc
Hub10 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur66 °C
Länge70 mm
HerkunftslandUS
Zolltarifcode84879059
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,88 exkl. MwSt.
/ Stück
70,07 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std