RB1412 Stossdämpfer

Stoßdämpferserie RB

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:RB1412
Rubix:720009
Hersteller:00014648
EAN:3618036250893
RB1412 Stossdämpfer

Technische Zusammenfassung

Typstandard
Hub12 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : RB1412 Stossdämpfer


Der RB-Stoßdämpfer verfügt über eine speziell konzipierte Öffnung, die unterschiedliche Geschwindigkeiten und Lasten ausgleicht, um ohne zusätzliche Anpassung Lasten konsequent zu verlangsamen. Das Doppeldichtungsgehäuse besteht aus einem Abstreifer und einer Stangendichtung und bietet zusätzliche Sicherheit gegen Leckagen. Die Stoßdämpfer der RB-Baureihe sind in sechs Größen erhältlich und alle halten einer Aufprallgeschwindigkeit von 16 ft / sec stand.
RB, Stoßdämpfer

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)19x79x22 mm
Bruttogewicht66 g
Typstandard
Hub12 mm
Länge22 mm
Zolltarifcode84129080
75,82 exkl. MwSt.
/ Stück
90,23 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std