FYN-LA3-L Rotationsdämpfer linkssdrehend

Rotationsdämpfer linksdrehend dämpfend

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:FYN-LA3-L
Rubix:926932
Hersteller:FYN-LA3-L
FYN-LA3-L Rotationsdämpfer linkssdrehend

Technische Zusammenfassung

Typfyn-la3-l
Hub12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FYN-LA3-L Rotationsdämpfer linkssdrehend


ACE Rotationsbremsen sind wartungsfrei und einbaufertig. Sie sind festeingestellt und einstellbar lieferbar. Die Dämpfungsart kann rechts, links oder beidseitig sein. Die Außenkörper sind aus Metall oder Kunststoff. Die Kraftübertragung kann über Schaftbefestigung oder Ritzel (4 Standard-Module) erfolgen. Zu den Rotationsbremsen mit Ritzel sind Zahnstangen (Module 0.5 bis 1.0) aus Kunststoff lieferbar. Besonders geeignet für Tape-Decks, Fotokopierer, Toilettendeckel, Rückschlagventile, Klappen, Abdeckhauben, CD-Player-Einschübe, Auto-Handschuhfächer, Möbelindustrie etc. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Rotationsdämpfer linkssdrehend

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1725 g
Typfyn-la3-l
Hub12 mm
Tragfähigkeit1,728 kg
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur50 °C
Länge78 mm
HerkunftslandJP
Zolltarifcode84879090
340,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
404,66 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std