FRN-C2-L301-G1 Rotationsdämpfer linksdrehend einseitig dämpfend
Rotationsdämpfer rechtsdrehend dämpfend
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:FRN-C2-L301-G1
Rubix:486401
Hersteller:FRN-C2-L301-G1
EAN:4049012014304

Produktdetails : FRN-C2-L301-G1 Rotationsdämpfer linksdrehend einseitig dämpfend
ACE Rotationsbremsen sind wartungsfrei und einbaufertig. Sie sind festeingestellt und einstellbar lieferbar. Die Dämpfungsart kann rechts, links oder beidseitig sein. Die Außenkörper sind aus Metall oder Kunststoff. Die Kraftübertragung kann über Schaftbefestigung oder Ritzel (4 Standard-Module) erfolgen. Zu den Rotationsbremsen mit Ritzel sind Zahnstangen (Module 0.5 bis 1.0) aus Kunststoff lieferbar. Besonders geeignet für Tape-Decks, Fotokopierer, Toilettendeckel, Rückschlagventile, Klappen, Abdeckhauben, CD-Player-Einschübe, Auto-Handschuhfächer, Möbelindustrie etc. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Rotationsbremse FRN-C2, links drehend dämpfend, mit Zahnrad
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Typ | frn-c2-l301-g1 |
| Hub | 8,8 mm |
| Tragfähigkeit | 0,003 kg |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Länge | 27,5 mm |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage