FYN-P1-L153 Rotationsdämpfer linksdrehend einseitig dämpfend 1,5 NM
Rotationsdämpfer linksdrehend dämpfend
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:FYN-P1-L153
Rubix:486456
Hersteller:FYN-P1-L153
EAN:4049012015332

Produktdetails : FYN-P1-L153 Rotationsdämpfer linksdrehend einseitig dämpfend 1,5 NM
ACE Rotationsbremsen sind wartungsfrei und einbaufertig. Sie sind festeingestellt und einstellbar lieferbar. Die Dämpfungsart kann rechts, links oder beidseitig sein. Die Außenkörper sind aus Metall oder Kunststoff. Die Kraftübertragung kann über Schaftbefestigung oder Ritzel (4 Standard-Module) erfolgen. Zu den Rotationsbremsen mit Ritzel sind Zahnstangen (Module 0.5 bis 1.0) aus Kunststoff lieferbar. Besonders geeignet für Tape-Decks, Fotokopierer, Toilettendeckel, Rückschlagventile, Klappen, Abdeckhauben, CD-Player-Einschübe, Auto-Handschuhfächer, Möbelindustrie etc. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Rotationsbremse FYN-P1, links drehend dämpfend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Typ | fyn-p1-l153 |
| Hub | 18,5 mm |
| Tragfähigkeit | 0,011 kg |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Länge | 22 mm |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage