Referenzen
SMC:RB1411
Rubix:637921
Hersteller:00014640
EAN:3618036250930



Dokumente
Produktdetails : RB1411 Stossdämpfer
Der RB-Stoßdämpfer verfügt über eine speziell konzipierte Öffnung, die unterschiedliche Geschwindigkeiten und Lasten ausgleicht, um ohne zusätzliche Anpassung Lasten konsequent zu verlangsamen. Das Doppeldichtungsgehäuse besteht aus einem Abstreifer und einer Stangendichtung und bietet zusätzliche Sicherheit gegen Leckagen. Die Stoßdämpfer der RB-Baureihe sind in sechs Größen erhältlich und alle halten einer Aufprallgeschwindigkeit von 16 ft / sec stand.
RB, Stoßdämpfer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19x78x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 69 g |
| Typ | basistyp (ohne kappe) |
| Hub | 11 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Länge | 78,3 mm |
| Zolltarifcode | 84129080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std