Referenzen
SMC:RB1007
Rubix:655740
Hersteller:00014620
EAN:3618036251067



Dokumente
Produktdetails : RB1007 Stossdämpfer
Der RB-Stoßdämpfer verfügt über eine speziell konzipierte Öffnung, die unterschiedliche Geschwindigkeiten und Lasten ausgleicht, um ohne zusätzliche Anpassung Lasten konsequent zu verlangsamen. Das Doppeldichtungsgehäuse besteht aus einem Abstreifer und einer Stangendichtung und bietet zusätzliche Sicherheit gegen Leckagen. Die Stoßdämpfer der RB-Baureihe sind in sechs Größen erhältlich und alle halten einer Aufprallgeschwindigkeit von 16 ft / sec stand.
RB, Stoßdämpfer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x54x16 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 18 g |
| Typ | basistyp |
| Hub | 7 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Länge | 53,7 mm |
| Zolltarifcode | 84129080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen