Hose Mascot 18479-311-18-90C62, Größe: 90/62 | Farbe: Anthrazit | Hauptmaterial: Polyamid

Accelerate Hose Stretch 18479

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mascot:18479-311-18-90C62
Rubix:2701021
EAN:5711074716241
18479-311-18-90C62 DUNKELANTHRAZIT Hose Accelerate ULTIMATE STRETCH
Technische Zusammenfassung
Farbeanthrazit
Größe90/62
Hauptmaterialpolyamid
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 18479-311-18 GR. 90C62 ANTHRAZITT Hose ULTIMATE 92% PA/8% EL


Niedriges Gewicht mit sehr hoher Strapazierfähigkeit
● Material: 93 % Nylon, 7 % Elasthan
● Gewicht: 250 g/m²
● Wasserabweisender Stretchstoff, in alle Richtungen elastisch
● Vordertaschen und Gesäßtaschen im Design integriert
● Schenkeltasche mit Handytasche mit Magnetverschluss, abnehmbarer ID-Kartenhalter
● Niedrige Taille und formgeschnittener Bund
● Regulierbare Knietaschen aus strapazierfähigem CORDURA®-Gewebe
● Knieschutz durch seitliche Reißverschlussöffnung einsetzbar
● Hosenbeine sind ergonomisch geformt
● Belüftung des Kniebereichs durch Reißverschlussöffnung
● Doppelnaht an den Beinen und im Schrit
● Hosenschlitz mit Reißverschluss
● Gürtelschlaufen
● Zollstocktasche aus CORDURA® Gewebe, mit extra Taschen
● Druck und Reflexe, für eine bessere Sichtbarkeit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 40 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
schwarz, Größe 62

Technische Informationen


Attribute
Farbeanthrazit
Größe90/62
Hauptmaterialpolyamid
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Grammatur235 g/m²
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,45 exkl. MwSt.
/ Stück
95,74 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe

Größe

90/62
Wählen Sie Varianten (116)