18188-511-18 GR. 82C40 ANTHRAZITT Hose Damen PEARL 88% PE/12% Elastolefin

Accelerate Damenhose 18188

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mascot:18188-511-18-82C40
Rubix:2701380
EAN:5711074738946
18188-511-18-82C40 DUNKELANTHRAZIT Damen-Hose Accelerate

Technische Zusammenfassung

Farbeanthrazit
Größe82/40
Hauptmaterialpolyester
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 18188-511-18 GR. 82C40 ANTHRAZITT Hose Damen PEARL 88% PE/12% Elastolefin


Niedriges Gewicht, sehr hohe Strapazierfähigkeit
● Material: 88 % Polyester, 12 % Elastolefin
● Gewicht: 270 g/m²
● Damen Passform Pearl Fit, in alle Richtungen elastisch, wasserabweisend
● Niedrige Taille mit formgeschnittenem Bund
● Ergonomisch geschnittene Hosenbeine
● Taschen sind im Design integriert
● Doppelnaht an den Beinen und im Schritt
● Gürtelschlaufen
● Hosenschlitz mit Reißverschluss
● Vordertaschen und Gesäßtaschen
● Schenkeltasche mit Handytasche, Patte und verdecktem Druckknopf
● Schenkeltasche mit integriertem, abnehmbarem ID-Kartenhalter
● Schenkeltasche mit Zollstocktasche
● Druck und Reflexe, für eine bessere Sichtbarkeit
● Oeko-Tex® Standard 100
● Industriewäsche geeignet
● Waschtemperatur: 60 °C Anwendungsbereich: Handwerk, Industrie, Logistik
dunkelanthrazit, Größe 40

Technische Informationen


Attribute
Farbeanthrazit
Größe82/40
Hauptmaterialpolyester
Sekundäre Farbekeine sekundärfarbe
Grammatur275 g/m²
79,54 exkl. MwSt.
/ Stück
94,65 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Farbe

Größe

82/40