KQ2ZF08-02AS Steckverbindung

Abzweigkrümmer

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KQ2ZF08-02AS
Rubix:2320858
KQ2ZF08-02AS Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffa (messing)
Anschluss 18
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KQ2ZF08-02AS Steckverbindung


One-Touch-Fitting, universelles PBT-Material
Anschlussschläuche von Ø 2 bis Ø 16
Gewindegrößen: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI von M3 bis 1/2
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Medientemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
Mit Dichtmittel.
KQ2ZF, Steckverbindung weiß - 2-fach-Einschraubwinkel

Stärken

Geeignet für Nylon- und Urethanschläuche
Für Vakuum- und Überdruckanwendungen geeignet
Entriegelungsring ermöglicht einfaches Entfernen des Schlauchs, ohne diesen zu beschädigen
Maximaler Vakuumdruck von 1.0MPa

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht49 g
Werkstoffa (messing)
Anschluss 18
Anschluss 28
77,50 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
92,22 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage