AH 3056 (AKN) Abziehhülse

ABZIEHHÜLSEN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
AKN from MECALINE:AH3056-AKN
Rubix:2675513
Hersteller:891199
EAN:4055953013368
AH 3056 (AKN) Abziehhülse
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser260 mm
Außengewindetr 300x4
Breite131 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : AH 3056 (AKN) Abziehhülse


ABZIEHHÜLSEN eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz. Da sich das Lager zumeist gegen eine Wellenschulter abstützt, wird die Hülse soweit in die Bohrung eingepresst, bis das erforderliche Lagerspiel erreicht ist. Durch das Aufschrauben einer Wellenmutter zieht man die Hülse bei einer Demontage aus dem Lager heraus.
Abziehhülse

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser260 mm
Außengewindetr 300x4
Breite131 mm
Außendurchmesser280 mm
Serieah30
Werkstoffstahl
Gewicht12 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.039,50 exkl. MwSt.
/ Stück
1.237,01 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage