AHX 317 (SKF) Abziehhülse SKF

Abziehhülsen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:AHX 317
Rubix:860307
Hersteller:220
EAN:7316577013200
AHX 317 (SKF) Abziehhülse SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außengewindem 95x2
Breite52 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AHX 317 (SKF) Abziehhülse SKF


Abziehhülsen sind geschlitzte Kegelhülsen. Sie werden zur Montage von Lagern mit kegeliger Bohrung auf dem zylindrischen Sitz abgesetzter Wellen verwendet. Bei dieser Hülse AH(X) handelt es sich um eine Grundausführung für den Ein- und Ausbau. Die Hülsenmaße erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Die Hülse wird mittels Wellenmutter oder Endscheibe auf der Welle gesichert. Die Wellenmuttern und passende Befestigungstechnik können separat bestellt werden. Endscheiben werden nicht von SKF gefertigt.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht430 g
Innendurchmesser80 mm
Außengewindem 95x2
Breite52 mm
Außendurchmesser95 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
72,26 exkl. MwSt.
/ Stück
85,99 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen