Referenzen
AKN from MECALINE:AH3126-AKN
Rubix:3054119
Hersteller:891214
EAN:4055953014716

Dokumente
Produktdetails : AH 3126 (AKN) Abziehhülse
ABZIEHHÜLSEN eignen sich für die Befestigung von Lagern mit kegeliger Bohrung auf abgesetzten Wellen mit zylindrischem Sitz. Da sich das Lager zumeist gegen eine Wellenschulter abstützt, wird die Hülse soweit in die Bohrung eingepresst, bis das erforderliche Lagerspiel erreicht ist. Durch das Aufschrauben einer Wellenmutter zieht man die Hülse bei einer Demontage aus dem Lager heraus.
Abziehhülse
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außengewinde | m 150x2 |
| Breite | 78 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Serie | ah31 |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 1,87 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
165,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
197,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
