AH 2332 G (SKF) Abziehhülse SKF

Abziehhülsen

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:AH 2332 G
Rubix:860274
Hersteller:97166
EAN:7316570195729
AH 2332 G (SKF) Abziehhülse SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser150 mm
Außengewindem170x3
Breite140 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AH 2332 G (SKF) Abziehhülse SKF


Abziehhülsen sind geschlitzte Kegelhülsen. Sie werden zur Montage von Lagern mit kegeliger Bohrung auf dem zylindrischen Sitz abgesetzter Wellen verwendet. Bei dieser Hülse AH(X) handelt es sich um eine Grundausführung für den Ein- und Ausbau. Die Hülsenmaße erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Die Hülse wird mittels Wellenmutter oder Endscheibe auf der Welle gesichert. Die Wellenmuttern und passende Befestigungstechnik können separat bestellt werden. Endscheiben werden nicht von SKF gefertigt.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4157,2 g
Innendurchmesser150 mm
Außengewindem170x3
Breite140 mm
Außendurchmesser170 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
463,60 exkl. MwSt.
/ Stück
551,68 inkl. MwSt.