Referenzen
FAG:AHX3120
Rubix:511423
Hersteller:0191401770000
EAN:4012801209083

Produktdetails : AHX 3120 (FAG) Abziehhülse FAG
Abziehhülse AH, Zubehör Wälzlager, mechanisch, Fertigteil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 64x110x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 650 g |
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Außengewinde | m110x2 |
| Breite | 64 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Serie | ah |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
146,23 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std