Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:361275
Rubix:34685
Hersteller:ASOB 12 X 20 X 7 88 NBR 101

Produktdetails : 12X20X6 ASOB NBR 88 101 Abstreifer Reihe ASOB
Der Abstreifer ASOB ist ein Schmutzabstreifer mit vorstehender Abstreiflippe ohne Blecharmierung. Der einfachwirkende Abstreifer schützt den Zylinder vor dem Eindringen von Schmutz, durch nierenförmiges Verformen lässt sich der Abstreifer schnell und leicht montieren.
Abstreifer ASOB 88 NBR 101
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Ausführung | asob |
| Werkstoff | 88 nbr 101 |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
