22X32X7 AM43 NBR 90 Abstreifer Stahl AM43
Abstreifer mit Metallversteifung (A M 43 NBR 90)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:49469481
Rubix:1656470
Hersteller:49469481

Dokumente
Produktdetails : 22X32X7 AM43 NBR 90 Abstreifer Stahl AM43
Einfach wirkend Vorstehende Abstreiflippe Metallwinkelring
Stärken
Gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz Keine Druckentlastungsbohrung erforderlich Besonders geeignet für hohe Hubgeschwindigkeiten Axial offener, einfach zu fertigender Einbauraum Metallwinkelring bietet nur geringe Angriffsfläche für korrosive Medien
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 22 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std