20X29X2.8 AIRZET PR NBR 80 186349 AIRZET PR 20 - 300

Kompaktdichtungen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:49017906
Rubix:421816
Hersteller:49017906
20X29X2.8 AIRZET PR NBR 80 186349 AIRZET PR 20 - 300

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser29 mm
Höhe2,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20X29X2.8 AIRZET PR NBR 80 186349 AIRZET PR 20 - 300


AIRZET-Dichtung PR 80SH
AIRZET-DICHTUNG PR 80 SH

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser29 mm
Höhe2,8 mm
Ausführungairzet pr
Werkstoff80 nbr 186349
Zolltarifcode40169300
7,24 exkl. MwSt.
/ Stück
8,61 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,24 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
7,23 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
5,42 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
5,43 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
3,54 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
2,39 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
1,88 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
1,59 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
1,30 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
1,01 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std