Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49062224
Rubix:35335
Hersteller:49062224

Produktdetails : 50X58X7 AU ASOB AU 94 925 Abstreifer Reihe AU ASOB
Der Abstreifer ASOB ist ein Schmutzabstreifer mit vorstehender Abstreiflippe ohne Blecharmierung. Der einfachwirkende Abstreifer schützt den Zylinder vor dem Eindringen von Schmutz, durch nierenförmiges Verformen lässt sich der Abstreifer schnell und leicht montieren.
Abstreifer AUASOB 94 AU 925
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Ausführung | au asob |
| Werkstoff | au 925 |
| Zolltarifcode | 40169300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std