Referenzen
Dichtomatik:49436028
Rubix:1474591
Hersteller:AM43 60,0 70,0 7,0 NB9034

Produktdetails : 60X70X7 AM43 NBR 90 Abstreifer Stahl AM43
Stärken
-Gute Abstreifeigenschaften gegen Schmutz
-Keine Druckentlastungsbohrung erforderlich
-Besonders geeignet für hohe Hubgeschwindigkeiten
-Axial offener, leicht zu verarbeitender Einbauraum
-Metallwinkelring bietet nur eine geringe Angriffsfläche
-Für korrosive Medien
-Zuverlässige Ausführung mit breitem Einsatzspektrum für mittelschwere Anwendungen in der allgemeinen Industrie
-Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
-Herstellung durch zertifizierte Fremdanbieter
-Keine Druckentlastungsbohrung erforderlich
-Besonders geeignet für hohe Hubgeschwindigkeiten
-Axial offener, leicht zu verarbeitender Einbauraum
-Metallwinkelring bietet nur eine geringe Angriffsfläche
-Für korrosive Medien
-Zuverlässige Ausführung mit breitem Einsatzspektrum für mittelschwere Anwendungen in der allgemeinen Industrie
-Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
-Herstellung durch zertifizierte Fremdanbieter
Anwendungen
Hydraulik;Standard-Zylinder
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Ausführung | am43 |
| Werkstoff | nbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,22 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std