30X40X5 AM43 NBR 90 Abstreifer Stahl AM43

Abstreifer mit Metallversteifung (A M 43 NBR 90)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:49488350
Rubix:981359
Hersteller:AM43 30,0 40,0 5,0 NB9034
30X40X5 AM43 NBR 90 Abstreifer Stahl AM43

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser40 mm
Höhe8 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 30X40X5 AM43 NBR 90 Abstreifer Stahl AM43


Einfach wirkend Vorstehende Abstreiflippe Metallwinkelring

Stärken

Gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz Keine Druckentlastungsbohrung erforderlich Besonders geeignet für hohe Hubgeschwindigkeiten Axial offener, einfach zu fertigender Einbauraum Metallwinkelring bietet nur geringe Angriffsfläche für korrosive Medien

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser40 mm
Höhe8 mm
Ausführungam43
7,50 exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
1,28 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,99 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,90 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,83 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,76 exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
0,70 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std