12X20X4 AM43 NBR 90 Abstreifer Stahl AM43
Abstreifer mit Metallversteifung (A M 43 NBR 90)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:49426766
Rubix:1654891
Hersteller:49426766

Dokumente
Produktdetails : 12X20X4 AM43 NBR 90 Abstreifer Stahl AM43
Einfach wirkend Vorstehende Abstreiflippe Metallwinkelring
Stärken
Gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz Keine Druckentlastungsbohrung erforderlich Besonders geeignet für hohe Hubgeschwindigkeiten Axial offener, einfach zu fertigender Einbauraum Metallwinkelring bietet nur geringe Angriffsfläche für korrosive Medien
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 20 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen