WN88086 M5X40/11X10 SW8 ST ZN Abstands-/Distanzbolzen, 6kt, Innen-und Außengewinde
Abstandshalter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:MH5X40Z
Rubix:1973770
Hersteller:088086.00100.0050.040
EAN:4043952660720


Technische Zusammenfassung
| Material des Körpers | stahl |
|---|---|
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Norm | NICHT STANDARD |
Produktdetails : WN88086 M5X40/11X10 SW8 ST ZN Abstands-/Distanzbolzen, 6kt, Innen-und Außengewinde
Artikel 88086 Stahl galvanisch verzinkt Abstands-/Distanz-Bolzen, mit Sechskant, mit Innen- und Außengewinde - Abmessung: M 5 x 40/ 10 VE=S (100 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1600 g |
|---|---|
| Material des Körpers | stahl |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material des Körpers
Durchmesser, metrisch
Stärke
Innendurchmesser
Außendurchmesser
40 mm