9979390015 Abschmiergerät mit Handpumpe für Eimer 240-270mm 15kg
Abschmiergerät
Siehe technische InformationenReferenzen
Pressol:17 615
Rubix:1084147
Hersteller:17 615
Produktdetails : 9979390015 Abschmiergerät mit Handpumpe für Eimer 240-270mm 15kg
Abschmiergerät mit Handpumpe für Eimer 240-270mm 15kg PRESSOL
Abschmiergerät Ausführung: Mit Handpumpe (530 mm Pumpenlänge), abnehmbarer Einhandpistole, Fettfolgekolben und 1,5 m Schlauch. Einhandpistole 125 ccm mit Düsenrohr und 4-Backen-Mundstück mit Kugelventil. Die Förderleistung beträgt 0,4 ccm pro Hub. Anschlussgewinde M10 x 1.
Abschmiergerät Ausführung: Mit Handpumpe (530 mm Pumpenlänge), abnehmbarer Einhandpistole, Fettfolgekolben und 1,5 m Schlauch. Einhandpistole 125 ccm mit Düsenrohr und 4-Backen-Mundstück mit Kugelventil. Die Förderleistung beträgt 0,4 ccm pro Hub. Anschlussgewinde M10 x 1.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84132000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
190,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
227,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std