de
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Standortsuche
Kataloge
Lagertechnik
(69.295)
Lineartechnik
(14.571)
Antriebstechnik
(214.264)
Dichtungstechnik
(35.831)
Fluidtechnik
(122.409)
Befestigung / Montage
(137.416)
Bearbeitung
(43.931)
Werkzeug / Messtechnik
(36.394)
Wartung / Reparatur
(3.186)
Arbeitsschutz
(34.067)
Betriebsbedarf
(30.865)
Handwerkzeuge
(19.402)
Elektrowerkzeuge
(2.930)
Pneumatikwerkzeuge
(207)
Spezialwerkzeuge
(2.307)
Verschiedene Werkzeuge
(98)
Mess- / Kontrollwerkzeuge
(3.041)
Siehe Werkzeug / Messtechnik
Spannwerkzeuge
(10.966)
Zangen, Schraubstöcke, Schraubbacken
(1.820)
Abzieher
(550)
Hammerwerk, Schlagwerkzeuge
(1.267)
Sägen, Schneiden, Feilen
(3.476)
Aufbewahrung
(1.318)
Siehe Handwerkzeuge
< Zurück
Rubix Kategorien
Werkzeug / Messtechnik
Handwerkzeuge
Sägen, Schneiden, Feilen
Sägeblätter / -Bögen
Lochsäge
9762120025 Lochsäge Carbide 51mm LENOX
Lochsäge Rubix-DE 9762120025, 27180025, LXAH32
Lochsäge Rubix-DE
Siehe technische Informationen
Referenzen
Rubix-DE:
9762120025, 27180025, LXAH32
Rubix:
3195326
Produktdetails : 9762120025 Lochsäge Carbide 51mm LENOX
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Produktdatenfehler melden
49,90
€
exkl. MwSt.
/
Stück
59,38
€
inkl. MwSt.
Nicht verfügbar
Zum Warenkorb hinzufügen
Wählen Sie Varianten (9)
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an
Lochsäge Roebuck 865612, Durchmesser: 35 mm
Lochsäge Roebuck 865618, Durchmesser: 68 mm
Lochsäge Roebuck 865615, Durchmesser: 44 mm
Lochsäge Roebuck 865635, Durchmesser: 57 mm
Lochsäge Roebuck 865610, Durchmesser: 29 mm
Lochsäge Roebuck 865614, Durchmesser: 40 mm
Lochsäge Roebuck 865616, Durchmesser: 51 mm
Lochsäge Roebuck 865619, Durchmesser: 76 mm
Lochsäge Roebuck 865608, Durchmesser: 22 mm
Lochsäge Roebuck 865609, Durchmesser: 25 mm
Lochsäge Roebuck 865607, Durchmesser: 19 mm
Lochsäge Roebuck 865611, Durchmesser: 32 mm
Lochsäge Roebuck 865617, Durchmesser: 67 mm
Lochsäge Bosch 2608584143, Durchmesser: 43 mm
Lochsäge Bosch 2609390589, Durchmesser: 6.35 mm