Zangenset für Handwerkzeug Format 53270135, 9553270135
Zangenset für Handwerkzeug Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:53270135, 9553270135
Rubix:2898611
Hersteller:4317784632423
EAN:4317784632423
Produktdetails : 9553270135 Zangen-Satz VDE mit 2-Komponenten-Griffen 3-teilig Karton
Zangen-Satz VDE mit 2-Komponenten-Griffen 3-teilig Karton FORMAT
Zangen-Satz Ausführung: Lieferung im Karton. Satzinhalt: 1 VDE-Seitenschneider, 160 mm 1 VDE-Kombizange, 180 mm 1 VDE-Storchschnabelzange, 200 mm
Zangen-Satz Ausführung: Lieferung im Karton. Satzinhalt: 1 VDE-Seitenschneider, 160 mm 1 VDE-Kombizange, 180 mm 1 VDE-Storchschnabelzange, 200 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9553270135 zangen-satz vde mit 2-komponenten-griffen 3-teilig kt foat |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

