Zangenset für Handwerkzeug Format 53270115, 9553270115
Zangenset für Handwerkzeug Format
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:53270115, 9553270115
Rubix:2898605
Hersteller:4317784632386
EAN:4317784632386
Produktdetails : 9553270115 Zangen-Satz MIG 2-Komponenten-Griffen 3-teilig Mappe
Zangen-Satz MIG 2-Komponenten-Griffen 3-teilig Mappe FORMAT
Zangen-Satz Ausführung: Nylonmappe mit Schaummodul. Das Modul passt auch in die FORMAT Werkstattwagen. Satzinhalt: 1 Kraft-Seitenschneider, 160 mm 1 Kraft-Kombizange, 180 mm 1 Storchschnabelzange, 200 mm
Zangen-Satz Ausführung: Nylonmappe mit Schaummodul. Das Modul passt auch in die FORMAT Werkstattwagen. Satzinhalt: 1 Kraft-Seitenschneider, 160 mm 1 Kraft-Kombizange, 180 mm 1 Storchschnabelzange, 200 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9553270115 zangen-satz mig 2-komponenten-griffen 3-teilig mappe format |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

