95-200 Flachmeißel flachoval, 200x23x13mm
95-200 Flachmeißel flachoval, 200x23x13mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:95-200
Rubix:1031268
Hersteller:8698990
EAN:4010883869898

Produktdetails : 95-200 Flachmeißel flachoval, 200x23x13mm
Ausführung nach DIN 6453, Vanadium Stahl, In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert, Arbeitsende blank geschliffen und klar lackiert
Stärken
• Hohe mechanische Belastbarkeit dank Vanadiumstahl und durchgehender Härtung
• Reduzierte Verformung am Schlagkopf durch induktives Anlassen
• Präzise Führung durch oval-flachen Querschnitt
• Saubere, geschützte Arbeitsfläche durch geschliffene und lackierte Ausführung
• Gleichbleibend hohe Qualität über alle Artikelvarianten hinweg
• Reduzierte Verformung am Schlagkopf durch induktives Anlassen
• Präzise Führung durch oval-flachen Querschnitt
• Saubere, geschützte Arbeitsfläche durch geschliffene und lackierte Ausführung
• Gleichbleibend hohe Qualität über alle Artikelvarianten hinweg
Anwendungen
Der Flachmeißel kommt in Instandhaltung, Montage und Metallfertigung zum Einsatz. Typische Anwendungen finden sich in mechanischen Werkstätten, im Metallbau, in der industriellen Schlosserei sowie in technischen Serviceabteilungen. Er eignet sich für Schneid-, Nut- und Abtragarbeiten an gängigen Metallen und ist für den Einsatz mit Fäustel oder Hammer in professionellen Industrieumgebungen konzipiert, in denen ein zuverlässiges und langlebiges Handwerkzeug erforderlich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 390 g |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Breite | 24 mm |
| Gewicht | 390 g |
| Zolltarifcode | 82055980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std