Meißel Gedore 95-125, Länge: 125 mm | Breite: 15 mm | Gewicht: 100 g

95-200 Flachmeißel flachoval, 200x23x13mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Gedore:95-125
Rubix:1246617
Hersteller:8698640
EAN:4010883869867
95-125 Flachmeißel flachoval, 125x14x9 mm
Technische Zusammenfassung
Länge125 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 95-125 Flachmeißel flachoval, 125x14x9 mm


Ausführung nach DIN 6453, Vanadium Stahl, In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen, Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert, Arbeitsende blank geschliffen und klar lackiert

Stärken

• Hohe mechanische Belastbarkeit dank Vanadiumstahl und durchgehender Härtung
• Reduzierte Verformung am Schlagkopf durch induktives Anlassen
• Präzise Führung durch oval-flachen Querschnitt
• Saubere, geschützte Arbeitsfläche durch geschliffene und lackierte Ausführung
• Gleichbleibend hohe Qualität über alle Artikelvarianten hinweg

Anwendungen

Der Flachmeißel kommt in Instandhaltung, Montage und Metallfertigung zum Einsatz. Typische Anwendungen finden sich in mechanischen Werkstätten, im Metallbau, in der industriellen Schlosserei sowie in technischen Serviceabteilungen. Er eignet sich für Schneid-, Nut- und Abtragarbeiten an gängigen Metallen und ist für den Einsatz mit Fäustel oder Hammer in professionellen Industrieumgebungen konzipiert, in denen ein zuverlässiges und langlebiges Handwerkzeug erforderlich ist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht100 g
Länge125 mm
Breite15 mm
Gewicht100 g
Zolltarifcode82055980
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,80 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
90,20 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage