9152240030 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE-PM TiN Form C M3
Maschinengewindeschneider Rubix-DE
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:16740030, 9152240030
Rubix:1950174
Hersteller:9152240030

Produktdetails : 9152240030 Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE-PM TiN Form C M3
Maschinengewindebohrer DIN371 HSSE-PM TiN Form CM3 GÜHRING
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für universelle Werkstoffe wie Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Nitrierstähle und Kugelgraphitguss verwendbar. Hinweis: HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Die Vorteile sind: eine deutlich höhere Prozesssicherheit, bis zu ein 1/3 längere Standzeit und eine bessere Oberfläche des Gewindes.
Grundloch-Maschinengewindebohrer Ausführung: Toleranzfeld ISO 2/6H, Typ N, mit Anschnitt Form C (2-3 Gänge). Anwendung: Für metrische Regelgewinde nach DIN 13. Besonders für universelle Werkstoffe wie Baustähle, Automatenstähle, Einsatzstähle, Vergütungsstähle, Nitrierstähle und Kugelgraphitguss verwendbar. Hinweis: HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Die Vorteile sind: eine deutlich höhere Prozesssicherheit, bis zu ein 1/3 längere Standzeit und eine bessere Oberfläche des Gewindes.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | metrische sacklöcher |
|---|---|
| Mit Kühlspray | nein |
| Schaftdurchmesser | 3,5 mm |
| Gesamtlänge | 56 mm |
| Material des Körpers | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
