Kegelrollenlager Timken 74850-30000, Außendurchmesser: 215.9 mm | Innendurchmesser: 182.118 mm | Breite: 34.925 mm

Kegelrollenlager Timken

Siehe technische Informationen
Referenzen
Timken:74850-30000
Rubix:846179
EAN:0053893395944
74850-30000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser182,118 mm
Außendurchmesser215,9 mm
Breite34,925 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 74850-30000 (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken


Timken Kegelrollenlager-Außenring 74850-30000. Passend für Kegelrollenlageranwendungen mit zuverlässiger Laufruhe durch präzise Fertigung.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35,052x215,9x215,9 mm
Bruttogewicht1976 g
Verpackungsmaße (L x B x H)54,102x238,252x238,252 mm
Innendurchmesser182,118 mm
Außendurchmesser215,9 mm
Breite34,925 mm
Gewicht1,95 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.039,50 exkl. MwSt.
/ Stück
1.237,01 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an