Dünnringlager FAG 7222-B-XL-N1-MP-UO, Außendurchmesser: 200 mm | Breite: 38 mm | Innendurchmesser: 110 mm
72..-B
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7222-B-XL-N1-MP-UO
Rubix:3679630
Hersteller:0811488100000
EAN:4047643243803


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : 7222-B-XL-N1-MP-UO (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4900 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 38 mm |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 72..-b |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.688,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.008,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort