70X80X8.5 PU11 AU 95 V142 Doppelabstreifer OB Reihe PU11
Abstreifer Freudenberg Sealing Technologies
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24338685
Rubix:706580
Hersteller:24338685

Produktdetails : 70X80X8.5 PU11 AU 95 V142 Doppelabstreifer OB Reihe PU11
Doppelabstreifer PU 11 95 AU V142
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Höhe | 8,5 mm |
| Ausführung | pu11 |
| Werkstoff | 95 au v142 |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,41 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
71,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
