40X48X7 ASOB NBR 88 101 Abstreifer Reihe ASOB

Abstreifer ASOB

Siehe technische Informationen

Referenzen

Freudenberg Sealing Technologies:40421800
Rubix:35184
Hersteller:40421800
40X48X7 ASOB NBR 88 101. Abstreifer Reihe ASOB

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser48 mm
Höhe7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 40X48X7 ASOB NBR 88 101 Abstreifer Reihe ASOB


Der Abstreifer ASOB ist ein Schmutzabstreifer mit vorstehender Abstreiflippe ohne Blecharmierung. Der einfachwirkende Abstreifer schützt den Zylinder vor dem Eindringen von Schmutz, durch nierenförmiges Verformen lässt sich der Abstreifer schnell und leicht montieren.
Abstreifer NBR 101

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser48 mm
Höhe7 mm
Ausführungasob
Werkstoffnbr 101
12,48 exkl. MwSt.
/ Stück
14,85 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
12,48 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
12,49 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
11,24 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
8,12 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
5,74 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
4,62 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
4,00 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
3,62 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
3,00 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
2,62 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std