25X35X7 AU AS AU 94 925 Abstreifer Reihe AU AS


Abstreifer AU AS

Referenzen
freudenberg sealing technologies:AU AS 25 X 35 X 7 94 AU 925
rubix:34957
hersteller:40421725
25X35X7 AU AS AU 94 925 Abstreifer Reihe AU AS
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser35 mm
Höhe7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 25X35X7 AU AS AU 94 925 Abstreifer Reihe AU AS


Der Abstreifer AU AS ist ein Schmutzabstreifer mit Metallgehäuse. Die Abstreiflippe ist vorstehend mit scharfer, gestochener Dichtkante. Der einfachwirkende Abstreifer dient zum Schutz von Zylindern gegen das Eindringen von Schmutz.

Stärken

Fester Sitz im Einbauraum (Presspassung)
Kein nach außen offener Ringspalt (Schmutztasche) zwischen Stange und Abstreifereinbauraum
Kein Druckaufbau zwischen Abstreifer und Dichtung
Axial offener, einfach herstellbarer Einbauraum

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser35 mm
Höhe7 mm
AusführungAU AS
Werkstoff94 AU 925
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,33 exkl. MwSt.
/ Stück
17,05 inkl. MwSt.
Staffelpreise
0 bis 1
14,33 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
14,34 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
12,90 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
8,60 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
6,59 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
5,16 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
4,44 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
4,01 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
3,58 exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
3,15 exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
2,87 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std