10X16X4 AM45 NBR 90 Abstreifer Stahl AM45

Abstreifer mit Metallversteifung AM45

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Dichtomatik:49436868
Rubix:1972208
Hersteller:49436868
10X16X4 AM45 NBR 90. Abstreifer Stahl AM45

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser16 mm
Höhe5 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 10X16X4 AM45 NBR 90 Abstreifer Stahl AM45


Einfach wirkend Vorstehende Abstreiflippe Einvulkanisierter Metallwinkelring

Stärken

Höhere Dichtwirkung am Außendurchmesser durch Ummanteulng des Versteifungsrings Gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz Keine Druckentlastungsbohrung erforderlich Metallversteifungsring sichert funktionsgerechten Sitz im Einbauraum Besonders geeignet für hohe Hubgeschwindigkeiten Metallwinkelring bietet nur geringe Angriffsfläche für korrosive Medien

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser16 mm
Höhe5 mm
Ausführungam45
7,50 exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
7,50 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,75 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
1,50 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
0,96 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
0,74 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
0,68 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
0,62 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
0,57 exkl. MwSt. / Stück
500 und mehr
0,53 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen