100X110X7 AM43 NBR 90 Abstreifer Stahl AM43

Abstreifer mit Metallversteifung (A M 43 NBR 90)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:49434437
Rubix:1654463
Hersteller:49434437
100X110X7 AM43 NBR 90 Abstreifer Stahl AM43
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser110 mm
Höhe10 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 100X110X7 AM43 NBR 90 Abstreifer Stahl AM43


Einfach wirkend Vorstehende Abstreiflippe Metallwinkelring

Stärken

Gutes Abstreifvermögen gegen Schmutz Keine Druckentlastungsbohrung erforderlich Besonders geeignet für hohe Hubgeschwindigkeiten Axial offener, einfach zu fertigender Einbauraum Metallwinkelring bietet nur geringe Angriffsfläche für korrosive Medien

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht41 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser110 mm
Höhe10 mm
Werkstoffnbr
HerkunftslandTW
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,46 exkl. MwSt.
/ Stück
4,12 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 Stück
3,46 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
3,45 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
2,92 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
2,51 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
2,30 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
2,14 exkl. MwSt. / Stück
200 und mehr
2,02 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std