Dünnringlager FAG 7004-B-TVP-UL, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 20 mm
70..-B-XL-TVP
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7004-B-TVP-UL
Rubix:1338800
Hersteller:0874126320000


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 7004-B-XL-TVP-UL (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager
Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 61 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | offen |
| Käfig | polyamid |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 70 |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std