Dünnringlager SKF 61803-2Z, Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 17 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:61803-2Z
Rubix:833452
Hersteller:41516
EAN:7316577611543
61803-2Z (SKF) Dünnringlager, 2 Deckscheiben SKF Einzelverpackung

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61803-2Z (SKF) Dünnringlager, 2 Deckscheiben SKF Einzelverpackung


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, gibt es sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen.
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheiben sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht7,8 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite5 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Käfigstahl
Lagerspielcn
Serie618..
Referenzdrehzahl56000 rpm
Grenzdrehzahl28000 rpm
HerkunftslandFR
Zolltarifcode84821090
14,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,53 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std