Dünnringlager SKF 61813, Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 10 mm | Innendurchmesser: 65 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:61813
Rubix:310186
Hersteller:41567
EAN:7316577098283
61813 (SKF) Dünnringlager SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61813 (SKF) Dünnringlager SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)10x85x85 mm
Bruttogewicht129 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite10 mm
Dichtungoffen
Käfigstahl
Lagerspielcn
Serie618..
Referenzdrehzahl16000 rpm
Grenzdrehzahl10000 rpm
HerkunftslandFR
Zolltarifcode84821090
75,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,83 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen