Referenzen
Bosch:2608584682
Rubix:1609728
EAN:3165140262705

Produktdetails : 2608584682 Übergangsadapter-Set 6-tlg.
Das Übergangsadapter-Set enthält eine Vielfalt an Adaptern, die die Verwendung von Power-Change-Systemen von Bosch für Lochsägen von Wettbewerbern wie Starrett, Baco und Lenox ermöglichen. Dieses Paket enthält zwei Adapter für die Durchmesser 14–30 mm (1/2"-20UNF-Gewinde) und vier Adapter für die Durchmesser 32–210 mm (5/8"-18UNF-Gewinde).
Übergangsadapter-Set, 6-teilig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 195 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 195x100x20 mm |
| Gewicht der Verpackung | 188 g |
| Durchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 84679900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,48 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
89,82 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar