Referenzen
Stahlwille:65516240
Rubix:2472243
EAN:4018754037971



Dokumente
Produktdetails : STW-6551 6 240 Wasserpumpenzange
Die Wasserpumpenzangen der Serie 6551 von Stahlwille bieten höchste Präzision, starke Greifkraft und optimalen Bedienkomfort. Sie verfügen über ein Schnellverstellsystem und eine besonders robuste Bauweise.
Eigenschaften:
Diese Zangen sind mit einer Schnellverstellung ausgestattet, die eine sofortige Anpassung an das Werkstück ermöglicht. Die induktiv gehärtete Verzahnung der Greifbacken sorgt für hervorragende Verschleißfestigkeit und sicheren Halt, selbst auf glatten Oberflächen. Die doppelt gelagerte Gleitgelenkkonstruktion gewährleistet hohe Stabilität, ergänzt durch ergonomische, rutschfeste Kunststoffgriffe mit strukturierter Oberfläche – für sicheren Halt auch bei verschmutzten Händen. Eine integrierte Quetschschutz-Funktion erhöht die Sicherheit bei häufigen, intensiven Anwendungen, wodurch sich diese Werkzeuge ideal für den Dauereinsatz eignen.
Spezifikationen:
• Modell 65516175: Gesamtlänge 175 mm
• Modell 65516240: Gesamtlänge 240 mm
• Modell 65516300: Gesamtlänge 300 mm
• Oberfläche: schwarz lackierter Körper, polierter Rahmen
• Backen: poliert, induktiv gehärtet
• Material: geschmiedeter, ölgehärteter Chrom-Vanadium-Stahl
• Verstellung: 6 Positionen (175 mm), 7 Positionen (240 mm und 300 mm)
• Öffnungsweite: 24 mm (175 mm), 34 mm (240 mm), 45 mm (300 mm)
• Gewicht: 173 g (175 mm), 320 g (240 mm), 520 g (300 mm)
• Griffe: Kunststoffbeschichtung mit rauer, rutschfester Oberfläche
• Durchgestecktes Gelenk mit Aussparung
• Mechanismus: doppelt gelagerte Gleitführung mit manueller Verstellung
Normen:
• DIN ISO 8976
Markeninformationen:
Seit über 160 Jahren entwickelt und produziert Stahlwille Premium-Werkzeuge für Profis in Industrie, Automotive und Instandhaltung. Das 1862 gegründete deutsche Traditionsunternehmen gilt weltweit als Synonym für Präzision, Innovation und Zuverlässigkeit. Mit Präsenz in über 90 Ländern investiert Stahlwille kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um hochmoderne Werkzeuge zu liefern. Höchstpräzise Fertigung und strenge Qualitätskontrollen sind fest in den Produktionsprozessen verankert.
Eigenschaften:
Diese Zangen sind mit einer Schnellverstellung ausgestattet, die eine sofortige Anpassung an das Werkstück ermöglicht. Die induktiv gehärtete Verzahnung der Greifbacken sorgt für hervorragende Verschleißfestigkeit und sicheren Halt, selbst auf glatten Oberflächen. Die doppelt gelagerte Gleitgelenkkonstruktion gewährleistet hohe Stabilität, ergänzt durch ergonomische, rutschfeste Kunststoffgriffe mit strukturierter Oberfläche – für sicheren Halt auch bei verschmutzten Händen. Eine integrierte Quetschschutz-Funktion erhöht die Sicherheit bei häufigen, intensiven Anwendungen, wodurch sich diese Werkzeuge ideal für den Dauereinsatz eignen.
Spezifikationen:
• Modell 65516175: Gesamtlänge 175 mm
• Modell 65516240: Gesamtlänge 240 mm
• Modell 65516300: Gesamtlänge 300 mm
• Oberfläche: schwarz lackierter Körper, polierter Rahmen
• Backen: poliert, induktiv gehärtet
• Material: geschmiedeter, ölgehärteter Chrom-Vanadium-Stahl
• Verstellung: 6 Positionen (175 mm), 7 Positionen (240 mm und 300 mm)
• Öffnungsweite: 24 mm (175 mm), 34 mm (240 mm), 45 mm (300 mm)
• Gewicht: 173 g (175 mm), 320 g (240 mm), 520 g (300 mm)
• Griffe: Kunststoffbeschichtung mit rauer, rutschfester Oberfläche
• Durchgestecktes Gelenk mit Aussparung
• Mechanismus: doppelt gelagerte Gleitführung mit manueller Verstellung
Normen:
• DIN ISO 8976
Markeninformationen:
Seit über 160 Jahren entwickelt und produziert Stahlwille Premium-Werkzeuge für Profis in Industrie, Automotive und Instandhaltung. Das 1862 gegründete deutsche Traditionsunternehmen gilt weltweit als Synonym für Präzision, Innovation und Zuverlässigkeit. Mit Präsenz in über 90 Ländern investiert Stahlwille kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um hochmoderne Werkzeuge zu liefern. Höchstpräzise Fertigung und strenge Qualitätskontrollen sind fest in den Produktionsprozessen verankert.
Stärken
• Schnellverstellung: Werkzeug lässt sich schnell und mühelos an die Werkstückgröße anpassen.
• Extrem verschleißfest: Induktiv gehärtete Verzahnung für lange Lebensdauer, auch bei harten Materialien.
• Hohe Arbeitssicherheit: Integrierter Quetschschutz beugt Verletzungen bei intensivem Einsatz vor.
• Extrem verschleißfest: Induktiv gehärtete Verzahnung für lange Lebensdauer, auch bei harten Materialien.
• Hohe Arbeitssicherheit: Integrierter Quetschschutz beugt Verletzungen bei intensivem Einsatz vor.
Anwendungen
Die Wasserpumpenzangen der Serie 6551 eignen sich ideal für Arbeiten in der Sanitärinstallation, industriellen Instandhaltung, mechanischen Montage und im Anlagenbau. Dank variabler Öffnungsweite und sicherem Grip lassen sich Rohre, Muttern, Fittings und Metallteile unterschiedlicher Größen effizient bearbeiten. Optimal für Servicetechniker, Handwerker, Monteure und Wartungspersonal – sowohl auf Baustellen als auch in Werkstätten oder komplexen technischen Umgebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 240 mm |
|---|---|
| Öffnungsweite | 34 mm |
| Zahl der Positionen | 7 |
| Typ | wasserpumpenzange |
| Gewicht | 320 g |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen